Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SDM20E40C-7-F SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 40V, 0.4A, SC-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944950
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SDM20E40C-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 mA
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SC-59
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., SDM20E40C-7-F, 3944950, 394-4950
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0792*
    € 0,3489*
    Lager 139
    2895
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0777*
    € 0,4591*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4591*
    € 0,54633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2844*
    € 0,33844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1351*
    € 0,16077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2955* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.