Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 1N4937-T GLEICHRICHTER, 600V, 1A, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944513
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4937-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: 200 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-41
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., 1N4937-T, 3944513, 394-4513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0301*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.