Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. RH04-T BRÜCKENGLEICHRICHTER 400V 0.5A MINI DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3944492
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RH04-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Mini DIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., RH04-T, 3944492, 394-4492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,239*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.