Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN65D8LQ-13 MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.31A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943671
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN65D8LQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dioden
Einfache
FETs
Gleichrichter
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 310 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 370 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0293*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3462*
    € 0,41198
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2308*
    € 0,27465
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.