Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN3900UFA-7B MOSFET, N-KANAL, 30V, 0.55A, X2-DFN0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943614
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3900UFA-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dioden
Einfache
FETs
Gleichrichter
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.4 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 550 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: X2-DFN0806
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 390 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 950 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0914*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4557*
    € 0,54228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2271*
    € 0,27025
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2104*
    € 0,25038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.