Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. APX803L20-27SR-7 SPANNUNGSPRÜFER, 2.7V, SOT-23R, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3942630
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX803L20-27SR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23R
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23R
  • Schwellenspannung: 2.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 220 ms
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, DIODES INC., APX803L20-27SR-7, 3942630, 394-2630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0943*
    € 0,6242*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,365*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6242*
    € 0,7428
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4619*
    € 0,54966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4068*
    € 0,48409
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2064*
    € 0,24562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1591*
    € 0,18933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,121* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.