Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KITFS86TRKFRDMEM EVAL.BOARD, SICHERHEITS-SYSTEMBASIS-CHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941712
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KITFS86TRKFRDMEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Sicherheits-Systembasis-Chip
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board FS86, FRDM-KL25Z, Connector, USB mini Type A to Type B Plug
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: FS86
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, NXP, KITFS86TRKFRDMEM, 3941712, 394-1712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 582,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 648,42*
    € 771,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 640,48*
    € 762,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 630,20*
    € 749,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 612,95*
    € 729,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 582,57*
    € 693,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.