| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3941557 Herst.-Nr.: 2455RM-90820468 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: Produktreihe 2455RM Sensorgehäuse: Mit Flansch Schalttemperatur: - Sensoranschlüsse: Steckverbindung SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Kontaktfunktion: Öffner Kontaktbelastung: 120V AC/15A, 240V AC/10A Resettemperatur: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermostatschalter, Wandler, HONEYWELL, 2455RM-90820468, 3941557, 394-1557 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,94* | € 30,20* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 14,96* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|