Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 2455RC-90820465 THERMOSTATSCHALTER, FLANSCHMONTAGE, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941554
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455RC-90820465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: Produktreihe 2455RC
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Schalttemperatur: 200 °C
  • Sensoranschlüsse: Steckverbindung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 120V AC/15A, 240V AC/10A
  • Resettemperatur: 160 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermostatschalter, Wandler, HONEYWELL, 2455RC-90820465, 3941554, 394-1554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 13,93*
    € 28,32*
    € 5,90*
    ab € 16,95*
    € 30,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.