Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S25HL01GTFABHI030 FLASH-SPEICHER, 1GB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935544
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25HL01GTFABHI030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: Flash-Speicher, Serial-NOR, 3V
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Speicherdichte: 1 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 166 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25HL01GTFABHI030, 3935544, 393-5544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.