Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 141815143000 OPTOKOPPLER, TRANSISTOR, 5KV, SMT DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934844
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     141815143000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 40 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: Produktreihe WL-OCDA
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • CTR, min.: 600 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, WURTH ELEKTRONIK, 141815143000, 3934844, 393-4844
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,46*
    Lager 139
    1437
    1
    € 14,99*
    ab € 0,334*
    € 1,145*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 10500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.