Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CKC18C144KWGLCAUTO7805 KONDENSAT. GEST. 0.14UF 650VDC MLCC 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932683
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CKC18C144KWGLCAUTO7805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: Produktreihe KC-LINK KONNEKT CKC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Stapelhöhe: 5.1 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.14 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 650 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, CKC18C144KWGLCAUTO7805, 3932683, 393-2683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.