Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ANT-8WIRE-UFL ANTENNE OMNIDIREKTIONAL, 868MHZ, 2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932650
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-8WIRE-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 868 MHz
  • Produktpalette: Produktreihe ANT-8WIRE
  • Antenne: Omnidirektional
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: U.FL
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsleistung: -
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF SOLUTIONS, ANT-8WIRE-UFL, 3932650, 393-2650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,40*
    € 3,68*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 6,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.