Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-651-0 KROKODILKLEMME SCHW 10A 7MM BACKENÖFFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932550
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-651-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 7 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-651-0, 3932550, 393-2550
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,71*
    € 7,07*
    € 5,90*
    ab € 5,54*
    € 9,52*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 6,88*
    € 11,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.