Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-46A-033Z MINI-BATTERIEKLEMME 50A 29MM BACKENÖFFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932532
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-46A-033Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Mini-Batterieklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: BU-46 Series
  • Backenöffnung, max.: 29 mm
  • Nennstrom: 50 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, sockel bi pin, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-46A-033Z, 3932532, 393-2532
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,83*
    € 1,29*
    3
    € 4,00*
    ab € 0,83*
    € 1,65*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,94*
    € 1,67*
    2 Tage
    18
    1
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,99*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 2,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.