Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-2243-D-48-0 PRÜFSPITZE/4MM-BANANENSTECK ABG SCHW 48 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932522
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-2243-D-48-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 48 Zoll
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, bananenstecker 600v, bananenstecker, mueller electric bananenstecker, Messleitungen, Messtechnik, Prüfspitzen, Tastköpfe, MUELLER ELECTRIC, BU-2243-D-48-0, 3932522, 393-2522
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,25*
    € 10,81*
    € 5,90*
    ab € 6,49*
    € 11,33*
    € 8,95*
    ab € 6,81*
    € 11,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.