Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101020212 SENSORPLATINE, ARDUINO-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932104
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Zur Verwendung mit: Arduino-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Sensirion
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Temperatur- &, Luftfeuchtigkeitssensorplatine, Grove-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: SHT31
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, einplatinencomputer seeed, feuchtigkeitssensor, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, Sensoren, SEEED STUDIO, 101020212, 3932104, 393-2104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.