Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS GE-2098 DRUCK-/ TEMP.SENSOR, 29.6PSI, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931299
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     GE-2098
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: Thermometrics Pressure &, Temperature Combination Sensor
  • Anschlusstyp: M14 x 1.5
  • Betriebsdruck, max.: 29.6 Psi
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, GE-2098, 3931299, 393-1299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,51*
    € 93,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,83*
    € 92,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,32*
    € 83,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,48*
    € 73,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,02*
    € 61,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.