Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS GE-2096 DRUCK-/ TEMP.SENSOR, 79.8PSI, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931297
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     GE-2096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: Thermometrics Pressure &, Temperature Combination Sensor
  • Anschlusstyp: M14 x 1.5
  • Betriebsdruck, max.: 79.8 Psi
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, GE-2096, 3931297, 393-1297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,00*
    € 83,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,43*
    € 64,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,15*
    € 48,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.