Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALAUDAMP25TOBO1 EVAL.BOARD, AUDIO-LEIST.VERSTÄRK CLASS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931197
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALAUDAMP25TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board MA5332
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MA5332
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, INFINEON, EVALAUDAMP25TOBO1, 3931197, 393-1197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 330,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 404,69*
    € 481,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 390,20*
    € 464,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 363,75*
    € 432,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 352,06*
    € 418,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 330,01*
    € 392,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.