Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 4515-DS3A030DP DRUCKSENSOR, 30PSI, DIFFERENZ, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929819
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4515-DS3A030DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: MS4515 Series
  • Anschlusstyp: Zweiseitiger Anschluss
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, 4515-DS3A030DP, 3929819, 392-9819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 37,19*
    € 51,19*
    € 8,95*
    ab € 40,04*
    € 55,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,99*
    € 54,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,13*
    € 51,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.