Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ABV1615613R MIKROSCHALTER, SPDT, 3A, 2.94N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-3928689
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1615613R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: ABV Series
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätigungskraft, max.: 2.94 N
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Mikroschalter-Betätiger: Kurzer Rollenhebel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ABV1615613R, 3928689, 392-8689
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,48*
    € 8,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,64*
    € 10,82*
    2 Tage
    97
    1
    € 5,95*
    ab € 8,15*
    € 14,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.