Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter ABV, 3A, 1 Wechsler, 2.16N, Kurzer Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121719
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1615613R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Mikroschalter, Typ=ABV1615613R, Betätigungskraft=2.16 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=33 mm, Anschlussart=Drähte, Art des Betätigers=Kurzer Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed CSA VDE SEMKO, Serien=ABV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
22,3 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,93*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,60*
€ 10,68*
Lager 115
97
1
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 14,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.