Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CFP-0212MC DIP-SCHALTER PIANO DPST-NO, 0.1A/6V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924788
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CFP-0212MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: CFP Series
  • Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalterbetätiger: Klaviertaste
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, NIDEC COMPONENTS, CFP-0212MC, 3924788, 392-4788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,833*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.