Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS THM5_10//ZIOB//12B16//BFR// DREHGEBER, MECHANISCH, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924779
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     THM5_10//ZIOB//12B16//BFR//
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Produktpalette: THM5 Series
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Vollwelle
  • Anzahl der Rastungen: -
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Binärcode
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Encoderauflösung: -
  • Anschluss: M12/5-poliger Steckverbinder
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 10000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 18 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SENSATA / BEI SENSORS, THM5_10//ZIOB//12B16//BFR//, 3924779, 392-4779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 474,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 680,60*
    € 809,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 663,64*
    € 789,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 546,22*
    € 650,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 520,79*
    € 619,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 510,18*
    € 607,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 499,54*
    € 594,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 474,85*
    € 565,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.