Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS AHM5_06//ZIOB//16//BFR// DREHGEBER, MECHANISCH, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924766
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     AHM5_06//ZIOB//16//BFR//
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Produktpalette: AHM5 Series
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Vollwelle
  • Anzahl der Rastungen: -
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Binärcode
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Encoderauflösung: -
  • Anschluss: M12/5-poliger Steckverbinder
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 10000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 18 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SENSATA / BEI SENSORS, AHM5_06//ZIOB//16//BFR//, 3924766, 392-4766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 322,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 483,38*
    € 575,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 451,54*
    € 537,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 380,73*
    € 453,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 364,65*
    € 433,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 357,22*
    € 425,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 349,77*
    € 416,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 342,32*
    € 407,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 322,76*
    € 384,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.