Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS NCVT1P AC-SPANNUNGSPRÜFER, 50V BIS 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924620
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     NCVT1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Produktpalette: -
  • Messanzeige: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Spannungsmessbereich AC: 50V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, klein tools spannungsprüfer, spannungsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, KLEIN TOOLS, NCVT1P, 3924620, 392-4620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,16*
    € 59,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.