Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008948 REIHENKLEMME, STECKBAR, 4POL, 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3924333
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCP 2.5MM WtB
  • Nennstrom: 4 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 150 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 20AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP008948, 3924333, 392-4333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,04*
    € 5,9976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,80*
    € 4,522
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.