Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDMPKPT2000EVM EVALUATIONSBOARD, 32 BIT, ARM CORTEX-M4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923722
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDMPKPT2000EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S32K1
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard S32K14
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: S32K14
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDMPKPT2000EVM, 3923722, 392-3722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 448,25*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 448,25*
    € 533,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 431,45*
    € 513,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 399,39*
    € 475,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 391,41*
    € 465,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 375,81*
    € 447,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    S32K146EVB-Q144
    € 204,84*
    Zubehör
    NXP
    KITPSCDEBUGEVM
    € 334,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.