Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-710ASMZ TRANSCEIVER, 10.313GBD, 850NM, 3.465V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923576
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-710ASMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Wellenlänge, typ.: 850 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 10313 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 3.465 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-710ASMZ, 3923576, 392-3576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,43*
    € 77,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,20*
    € 76,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,48*
    € 63,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.