Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2267795-1 KONF. KABEL, 2P BUCHSE/BUCHSE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3922745
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2267795-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: AMPMODU MTE OTS Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.54 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 1-2267795-1, 3922745, 392-2745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.