Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G157GV,125 MULTIPLEXER, 2:1, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884224
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G157GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-74
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G157
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74LVC1G157GV,125, 3884224, 388-4224
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,1187*
    Lager 139
    2435
    5
    € 14,99*
    ab € 0,074*
    € 0,4364*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0999*
    € 0,5499*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4364*
    € 0,51932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2807*
    € 0,33403
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,182* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.