Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Encoder SMD SC-74 6-Pin 3.1 x 1.7 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658613
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G157GV,125
EAN/GTIN:
     5059043986500
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74lvc, 1658613, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Nexperia, 74LVC1G157GV,125, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,126*
1 Tag
2410
5
€ 14,99*
ab € 0,0743*
€ 0,4414*
1
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,575*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 378,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.