Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ABT245D,623 TRANSCEIVER NICHT INVERT. -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884216
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ABT245D,623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Transceiver, bidirektional
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ABT245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ABT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74abt logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74ABT245D,623, 3884216, 388-4216
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,21*
    Lager 139
    1360
    € 14,99*
    ab € 0,287*
    € 1,322*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,322*
    € 1,57318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.