Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANISENSE DC200IF STROMWANDLER, 300A, STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884205
Hersteller:
     DANISENSE
Herst.-Nr.:
     DC200IF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -300A bis 300A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: 200A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Genauigkeit: 0.1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, DANISENSE, DC200IF, 3884205, 388-4205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 237,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 327,40*
    € 389,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,88*
    € 353,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,13*
    € 328,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,72*
    € 315,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 259,20*
    € 308,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 253,68*
    € 301,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 248,18*
    € 295,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,05*
    € 282,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.