Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANISENSE DS600ID STROMWANDLER, 900A, STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884191
Hersteller:
     DANISENSE
Herst.-Nr.:
     DS600ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: DS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -900A bis 900A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: 600A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, DANISENSE, DS600ID, 3884191, 388-4191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 794,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 935,93*
    € 1.113,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 912,95*
    € 1.086,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 875,77*
    € 1.042,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 844,90*
    € 1.005,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 827,30*
    € 984,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 809,70*
    € 963,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 794,71*
    € 945,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DANISENSE
    DSSIU-4-1U
    ab € 1.086,17*
    Zubehör
    DANISENSE
    DSUB2
    ab € 79,75*
    Zubehör
    DANISENSE
    DSUB5
    ab € 110,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.