Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X-NUCLEO-GFX01M2 ERWEITERUNGSBOARD, SPI-ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881457
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-GFX01M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo-64-Boards von STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard, SPI-Anzeige
  • Prozessorserie: Cortex-M
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-GFX01M2, 3881457, 388-1457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 33,24*
    € 45,82*
    € 8,95*
    ab € 32,95*
    € 48,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,14*
    € 52,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,15*
    € 50,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,76*
    € 48,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.