Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0805B104J160CT KONDENSATOR, 0.1UF, 16V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881051
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B104J160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0805B104J160CT, 3881051, 388-1051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00977*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07284*
    € 0,08668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03789*
    € 0,04509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02732*
    € 0,03251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01967*
    € 0,02341
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01788*
    € 0,02128
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01609*
    € 0,01915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01507*
    € 0,01793
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01413*
    € 0,01681
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01282*
    € 0,01526
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01256*
    € 0,01495
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00977*
    € 0,01163
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.