Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MT53E1G32D2FW-046 AAT:B SDRAM, 32GB, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880972
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT53E1G32D2FW-046 AAT:B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Versorgungsspannung, nom.: 1.1 V
  • DRAM-Ausführung: Mobile LPDDR4
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 200 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Speicherdichte: 32 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 1G x 32 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Taktfrequenz, max.: 2.133 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DRAM, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICRON, MT53E1G32D2FW-046 AAT:B, 3880972, 388-0972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,37*
    € 63,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,82*
    € 53,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,33*
    € 44,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.