Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MSS1P6-M3/89A SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 60V 1A MICROSMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P6-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 680 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: MicroSMP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MSS1P6-M3/89A, 3880940, 388-0940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0404*
      
    Preis gilt ab 2.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4500 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    ab 13500 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 2250000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.