Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY PSPT-187-1-WT MANSCHETTE, 25.78X8.50MM, PO WEISS PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879690
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-187-1-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Innendurchmesser, max.: 3.8 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 1.6 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 8.5mm x 25.78mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierung brady, etiketten rolle, schrumpfschlauch weiß, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, PSPT-187-1-WT, 3879690, 387-9690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,34*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,34* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 150,00*
    € 178,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 142,70*
    € 169,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 111,69*
    € 132,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 99,62*
    € 118,55
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 92,71*
    € 110,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 90,86*
    € 108,12
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 89,00*
    € 105,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 78,34*
    € 93,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    990-805
    ab € 22,08*
    Zubehör
    HellermannTyton
    990-806
    ab € 18,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.