Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0828 IO-ERWEITERUNGS-HAT, RASPBERRY PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879680
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Module
Peripheriegeräte
Pi
Pi-Erweiterungskarten
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 3/4/400
  • Erweiterungskarte & -modul: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Raspberry, DFROBOT, DFR0828, 3879680, 387-9680
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 4,71*
    € 6,99*
    € 5,90*
    ab € 5,81*
    € 10,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.