| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3879677 Herst.-Nr.: PSPT-125-1-WT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Innendurchmesser, max.: 2.8 mm Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle Innendurchmesser, min.: 1.2 mmMarkierungsmaterial: PO (Polyolefin) Markierungsfarbe: Weiß SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023) Beschriftung: - Maße Kabelmarkierung: 5.96mm x 25.78mm RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch weiß 3:1, schrumpfschlauch weiß, schrumpfschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, PSPT-125-1-WT, 3879677, 387-9677 |
| | |
| |