Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY PSPT-094-1-YL MANSCHETTE, 25.78X4.62MM, PO, GELB PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879665
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-094-1-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauchmarkierer
Innendurchmesser, max.: 2 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 0.6 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 42.16mm x 44.83mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, PSPT-094-1-YL, 3879665, 387-9665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,40*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,40* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 163,19*
    € 194,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 160,42*
    € 190,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 140,55*
    € 167,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 118,77*
    € 141,34
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 116,38*
    € 138,49
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 114,02*
    € 135,68
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 111,64*
    € 132,85
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    990-805
    ab € 20,24*
    Zubehör
    HellermannTyton
    990-806
    ab € 18,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.