Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M6-094-1-342-WT MANSCHETTE, 25.78X4.62MM, PO WEISS PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879653
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-094-1-342-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Innendurchmesser, max.: 2 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 0.6 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 4.62mm x 25.78mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, kabelmarkierung brady, kabelbeschriftung, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, M6-094-1-342-WT, 3879653, 387-9653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,12*
    € 68,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 95,67*
    € 133,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 133,30*
    € 158,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 132,01*
    € 157,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 119,81*
    € 142,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 102,94*
    € 122,50
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 100,87*
    € 120,04
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 98,82*
    € 117,60
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 96,76*
    € 115,14
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 95,67*
    € 113,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,67* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    990-805
    ab € 22,20*
    Zubehör
    HellermannTyton
    990-806
    ab € 18,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.