Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATIVE LIGHTING N3281 LED-TISCHLEUCHTE, KOMPAKT, 431.8MM, SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879440
Hersteller:
     NATIVE LIGHTING
Herst.-Nr.:
     N3281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Länge: 431.8 mm
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Linsendurchmesser: 152.4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: -
  • Netzsteckertyp: -
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzbeleuchtung, Beleuchtung, Inspektions, Lupenleuchten, NATIVE LIGHTING, N3281, 3879440, 387-9440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,53*
    € 91,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,08*
    € 89,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,13*
    € 85,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,16*
    € 53,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,51*
    € 47,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.