Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040EDER1R0M5A LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1UH GESCH 26.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879188
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040EDER1R0M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel 1µh
RMS-Strom Irms: 26.7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040ED-5A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 17.61 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0025 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040EDER1R0M5A, 3879188, 387-9188
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    500
    € 5,95*
    ab € 1,27*
    € 2,28*
    Lager 139
    191
    € 14,99*
    ab € 0,653*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.