Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150141BS66140 LED, BLAU, 3.5CD, 470NM, PLCC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879131
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141BS66140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Produktpalette: WL-SMTD Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: PLCC-4
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Blau
  • Lichtstärke: 3.5 cd
  • Wellenlänge, typ.: 470 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150141BS66140, 3879131, 387-9131
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,44*
    Lager 139
    1838
    1
    € 14,99*
    ab € 0,352*
    € 1,008*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.