Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150141YS63130 LED, GELB, 15CD, 590NM, PLCC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879128
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141YS63130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: WL-SMTD Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: PLCC-4
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 15 cd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 2.4 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150141YS63130, 3879128, 387-9128
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,46*
    1 Tag
    416
    5
    € 5,95*
    ab € 0,49*
    € 0,92*
    Lager 139
    1773
    1
    € 14,99*
    ab € 0,365*
    € 1,133*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.