Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19J-030G2 DRUCKSENSOR, 30PSI, RELATIVDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3875006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19J-030G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anschlusstyp: 1/8 Zoll - 27 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Digital I2C Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Gassensor, drucksensor 0,000001 mbar, gassensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPI-19J-030G2, 3875006, 387-5006
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 64,03*
    € 77,21*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 59,95*
    € 83,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,62*
    € 99,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,84*
    € 98,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,27*
    € 93,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,39*
    € 86,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,73*
    € 82,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,33*
    € 81,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,95*
    € 79,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    NPI-EVAL-KIT
    ab € 146,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.